Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2053945

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673172305

Réf. Sonepar

00553317230

Réf. Fournisseur

2053945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 1 IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2053945

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot