Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2054155

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673172633

Réf. Sonepar

00553317263

Réf. Fournisseur

2054155

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 1 IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2054155

De la gamme de produit : Encastrés leds