Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 42° NOIR - 2054632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673172718
Réf. Sonepar
00553317271
Réf. Fournisseur
2054632
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2054632
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Kadro 1 irc80 dali 45w 6145lm 3000°k 42° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


