Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLAN - 2054731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673173098
Réf. Sonepar
00553317309
Réf. Fournisseur
2054731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
KADRO 1 IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


