Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLAN - 2054741

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673173128

Réf. Sonepar

00553317312

Réf. Fournisseur

2054741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 1 IRC80 DALI 45W 6451Lm 4000°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2054741

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot