Cubispot - KADRO 1 IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2042135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673171551
Réf. Sonepar
00553317155
Réf. Fournisseur
2042135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
KADRO 1 IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2042135
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


