Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KADRO 1 IRC90 19W 2003Lm 3000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2041935

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC90 19W 2003Lm 3000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673170653

Réf. Sonepar

00553317065

Réf. Fournisseur

2041935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 1 IRC90 19W 2003Lm 3000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2041935

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot