Cubispot - KADRO 1 IRC90 19W 2063Lm 3500°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2042151

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC90 19W 2063Lm 3500°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673171599

Réf. Sonepar

00553317159

Réf. Fournisseur

2042151

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 1 IRC90 19W 2063Lm 3500°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2042151

De la gamme de produit : Encastrés leds