Cubispot - KADRO 1 IRC90 19W 2105Lm 4000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2041941

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC90 19W 2105Lm 4000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673170660

Réf. Sonepar

00553317066

Réf. Fournisseur

2041941

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 1 IRC90 19W 2105Lm 4000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2041941

De la gamme de produit : Encastrés leds