Cubispot - KADRO 1 IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2042731

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673170721

Réf. Sonepar

00553317072

Réf. Fournisseur

2042731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO 1 IRC90 27W 2685Lm 3000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2042731

De la gamme de produit : Encastrés leds