🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Cubispot - KADRO 1 IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2042855

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673171254

Réf. Sonepar

00553317125

Réf. Fournisseur

2042855

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 1 IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2042855

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot