Cubispot - KADRO 1 IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° NOIR - 2042852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673171247
Réf. Sonepar
00553317124
Réf. Fournisseur
2042852
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
KADRO 1 IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2042852
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


