Cubispot - KADRO 1 IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2042945

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673171674

Réf. Sonepar

00553317167

Réf. Fournisseur

2042945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KADRO 1 IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2042945

De la gamme de produit : Encastrés leds