Cubispot - KADRO 1 IRC90 39W 4669Lm 3000°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2044331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673171353
Réf. Sonepar
00553317135
Réf. Fournisseur
2044331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
KADRO 1 IRC90 39W 4669Lm 3000°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2044331
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


