Cubispot - KADRO 1 IRC90 39W 4808Lm 3500°K 42° NOIR - 2044352

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC90 39W 4808Lm 3500°K 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673171421

Réf. Sonepar

00553317142

Réf. Fournisseur

2044352

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

KADRO 1 IRC90 39W 4808Lm 3500°K 42° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2044352

De la gamme de produit : Encastrés leds