Cubispot - KADRO 1 IRC90 39W 4808Lm 3500°K 57° NOIR - 2043952

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC90 39W 4808Lm 3500°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • flux lumineux - 4696...4696 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673170974

Réf. Sonepar

00553317097

Réf. Fournisseur

2043952

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

flux lumineux:

4696...4696 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2043952

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Kadro 1 irc90 39w 4808lm 3500°k 57° noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur