Cubispot - KADRO 1 IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2043945

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673170950

Réf. Sonepar

00553317095

Réf. Fournisseur

2043945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 1 IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2043945

De la gamme de produit : Encastrés leds