Cubispot - KADRO 1 IRC90 40W 3833Lm 3500°K 23° NOIR - 2044252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673171780
Réf. Sonepar
00553317178
Réf. Fournisseur
2044252
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
KADRO 1 IRC90 40W 3833Lm 3500°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2044252
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


