Cubispot - KADRO 1 IRC90 40W 3911Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2044241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673171742
Réf. Sonepar
00553317174
Réf. Fournisseur
2044241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
KADRO 1 IRC90 40W 3911Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


