Cubispot - KADRO 1 IRC90 45W 5420Lm 3500°K 28° NOIR - 2044752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673171964
Réf. Sonepar
00553317196
Réf. Fournisseur
2044752
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
KADRO 1 IRC90 45W 5420Lm 3500°K 28° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


