Cubispot - KADRO 1 IRC90 45W 5420Lm 3500°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2044651

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC90 45W 5420Lm 3500°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673171506

Réf. Sonepar

00553317150

Réf. Fournisseur

2044651

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2044651

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Kadro 1 irc90 45w 5420lm 3500°k 42° boite noire -face rehausse anneaux blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur