Facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KADRO 1 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° NOIR - 2044542

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673171032

Réf. Sonepar

00553317103

Réf. Fournisseur

2044542

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2044542

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Kadro 1 irc90 45w 5533lm 4000°k 57° noir

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot