Cubispot - KADRO 1 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2044741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673171926
Réf. Sonepar
00553317192
Réf. Fournisseur
2044741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
KADRO 1 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


