Cubispot - KADRO 1 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2044541

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673171025

Réf. Sonepar

00553317102

Réf. Fournisseur

2044541

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KADRO 1 IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2044541

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot