Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLAN - 2062151

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673174118

Réf. Sonepar

00553317411

Réf. Fournisseur

2062151

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

KADRO 1 IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2062151

De la gamme de produit : Encastrés leds