Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2062155

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673174132

Réf. Sonepar

00553317413

Réf. Fournisseur

2062155

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

KADRO 1 IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2062155

De la gamme de produit : Encastrés leds