Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLAN - 2062831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673173692
Réf. Sonepar
00553317369
Réf. Fournisseur
2062831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
KADRO 1 IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


