Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 57° NOIR - 2063932

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673173432

Réf. Sonepar

00553317343

Réf. Fournisseur

2063932

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2063932

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Kadro 1 irc90 dali 39w 4669lm 3000°k 57° noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.