Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLAN - 2064451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673174385
Réf. Sonepar
00553317438
Réf. Fournisseur
2064451
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
KADRO 1 IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


