Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLAN - 2063951

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • flux lumineux - 4696...4696 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673173487

Réf. Sonepar

00553317348

Réf. Fournisseur

2063951

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

flux lumineux:

4696...4696 lm

KADRO 1 IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2063951

De la gamme de produit : Encastrés leds