Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2063945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673173470
Réf. Sonepar
00553317347
Réf. Fournisseur
2063945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2063945
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


