Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLAN - 2064241

CopieCopie
Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673174262

Réf. Sonepar

00553317426

Réf. Fournisseur

2064241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KADRO 1 IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2064241

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot