Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 42° NOIR - 2064632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673173975
Réf. Sonepar
00553317397
Réf. Fournisseur
2064632
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2064632
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Kadro 1 irc90 dali 45w 5263lm 3000°k 42° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


