Cubispot - KADRO 1 IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLAN - 2064751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673174477
Réf. Sonepar
00553317447
Réf. Fournisseur
2064751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
KADRO 1 IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


