Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X19W 2339Lm 3000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2641931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673019594
Réf. Sonepar
00553301959
Réf. Fournisseur
2641931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2641931
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Kadro 2 irc80 2x19w 2339lm 3000°k 49° boite noire -face rehausse anneaux blanc
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


