Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X19W 2339Lm 3000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2642135

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X19W 2339Lm 3000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673175542

Réf. Sonepar

00553317554

Réf. Fournisseur

2642135

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

KADRO 2 IRC80 2X19W 2339Lm 3000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2642135

De la gamme de produit : Encastrés leds