Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X19W 2407Lm 3500°K 23° NOIR - 2642152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2220 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673175597
Réf. Sonepar
00553317559
Réf. Fournisseur
2642152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2220 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2642152
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Kadro 2 irc80 2x19w 2407lm 3500°k 23° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


