Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X19W 2455Lm 4000°K 49°NOIR - 2641942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673019631
Réf. Sonepar
00553301963
Réf. Fournisseur
2641942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2641942
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Kadro 2 irc80 2x19w 2455lm 4000°k 49°noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


