Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X19W 2455Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2642145

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X19W 2455Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673175573

Réf. Sonepar

00553317557

Réf. Fournisseur

2642145

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

KADRO 2 IRC80 2X19W 2455Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2642145

De la gamme de produit : Encastrés leds