Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X27W 3134Lm 3000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2642731

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X27W 3134Lm 3000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673018443

Réf. Sonepar

00553301844

Réf. Fournisseur

2642731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2642731

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Kadro 2 irc80 2x27w 3134lm 3000°k 49° boite noire -face rehausse anneaux blanc

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot