Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X27W 3226Lm 3500°K 23° NOIR - 2642952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux - 2983...2983 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673175689
Réf. Sonepar
00553317568
Réf. Fournisseur
2642952
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
flux lumineux:
2983...2983 lm
KADRO 2 IRC80 2X27W 3226Lm 3500°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2642952
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


