Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X27W 3226Lm 3500°K 37° NOIR - 2642852

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X27W 3226Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673175290

Réf. Sonepar

00553317529

Réf. Fournisseur

2642852

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

KADRO 2 IRC80 2X27W 3226Lm 3500°K 37° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2642852

De la gamme de produit : Encastrés leds