Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X27W 3291Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2642945

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673175665
Réf. Sonepar
00553317566
Réf. Fournisseur
2642945
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
KADRO 2 IRC80 2X27W 3291Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2642945
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


