Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X27W 3291Lm 4000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2642741

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X27W 3291Lm 4000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673033712

Réf. Sonepar

00553303818

Réf. Fournisseur

2642741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2642741

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Kadro 2 irc80 2x27w 3291lm 4000°k 49° boite noire -face rehausse anneaux blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot