Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X27W 3291Lm 4000°K 49° NOIR - 2642742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673033729
Réf. Sonepar
00553303819
Réf. Fournisseur
2642742
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2642742
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Kadro 2 irc80 2x27w 3291lm 4000°k 49° noir
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


