Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X27W 3291Lm 4000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS - 2642745

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X27W 3291Lm 4000°K 49° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673033736

Réf. Sonepar

00553303820

Réf. Fournisseur

2642745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2642745

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Kadro 2 irc80 2x27w 3291lm 4000°k 49° boite noire -face rehausse anneaux gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)