Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X39W 5450Lm 3000°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2644331

CopieCopie
Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X39W 5450Lm 3000°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673175405

Réf. Sonepar

00553317540

Réf. Fournisseur

2644331

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

KADRO 2 IRC80 2X39W 5450Lm 3000°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2644331

De la gamme de produit : Encastrés leds