Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X39W 5723Lm 4000°K 42° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2644341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673175436
Réf. Sonepar
00553317543
Réf. Fournisseur
2644341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2644341
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Kadro 2 irc80 2x39w 5723lm 4000°k 42° boite noire -face rehausse anneaux blanc
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


