Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X40W 4344Lm 3000°K 49° NOIR - 2644032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673033811
Réf. Sonepar
00553303828
Réf. Fournisseur
2644032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2644032
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Kadro 2 irc80 2x40w 4344lm 3000°k 49° noir
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


