Cubispot - KADRO 2 IRC80 2X40W 4562Lm 4000°K 23° BOITE NOIRE /FACE REHAUSSE ANNEAUX BLANC - 2644241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673175733
Réf. Sonepar
00553317573
Réf. Fournisseur
2644241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 2644241
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


